紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット

紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット - STATUSUNI(ステータスユニ)

発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。

用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間(時間)約6機能発熱セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリーネイビーバッテリー容量(mAh)10000種別ベスト混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ご使用に際して安心安全な設計をしておりますが以下の注意を必ずお守り下さい。
※低温火傷防止のために2時間のタイマーで電源がOFFになります。再度、電源を入れるには1バッテリー2ウェアの順に電源を入れ直して下さい。
※素肌の上から直接着用しないで下さい。
※就寝・仮眠時に使用しないで下さい。
※分解・修理・改造は絶対に行わないで下さい。
※違和感・異常を感じた場合、すぐ着用を中止して電源をOFFにしてバッテリーを外して下さい。
※洗濯後の生乾き状態、雨や雪等で湿った状態では使用しないで下さい。
※低温火傷に注意をして適温にてご使用下さい。(低温火傷は地肌に直接60℃で1分間、50℃で3分間、42℃で6時間で皮下組織に深刻な症状が出ると言われています)
※乳幼児の手が届かないよう心掛けて下さい。
※ご使用後は忘れずにUSBモバイルバッテリーの充電を行って下さい。充電は5V/2A~2.4A推奨です。(容量がゼロの状態は24h放置でも著しくバッテリーが痛みます)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121083304021161480001339257S
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
1210833940211614800013610061M
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
1210834840211614800013810463L
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
1210835740211614800013910864LL
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
12108366402116148000140114653L
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
12108375402116148000142124654L
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
12108384402116148000144134655L
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする