- 用途
- 男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。
- 肩幅(cm)
- 33
- 胸囲(cm)
- 92
- 着丈(cm)
- 57
- サイズ
- S
- セット内容
- 発熱ベスト、USBモバイルバッテリー
- 種別
- ベスト
- 色
- ネイビー
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 連続使用時間(時間)
- 強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃
- 機能
- 発熱
- バッテリー
- 5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A
- 充電時間(時間)
- 約6
- バッテリー容量(mAh)
- 10000