ヒートベスト着身温

ヒートベスト着身温 リンクサス(Linxas) ヒートベスト着身温 リンクサス(Linxas) ヒートベスト着身温 リンクサス(Linxas) ヒートベスト着身温 リンクサス(Linxas) ヒートベスト着身温 リンクサス(Linxas)

腹部2枚、首(肩)、背中の計4枚のヒーターで全身を温めます。また3P独立スイッチを採用しておりヒーターそれぞれの箇所の温度調節が可能。首肩可動式ヒーターはヒーターの位置を調節可能。好みに応じて首と肩どちらかを温めることができます。

用途防寒服、ヒートベスト ブラック 連続使用時間(時間)赤(強)3.5、白(中)4.5、青(弱)6.0 セット内容ヒーターベスト1着、取扱説明書、保証書 機能発熱/防寒 種別ベスト 内容量1着
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12108436 LX-CSO L 67 58 45
オープン
15,900
17,490 (税込)
当日出荷
12108427 LX-CSO M 64 55 43.5
オープン
 
 
取扱い終了
12108445 LX-CSO LL 70 61 46.5
オープン
 
 
取扱い終了
12108454 LX-CSO 3L 72 64 49.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする