アズワン
無塵衣・AS349C 男女兼用パンツ・クリーン洗浄済 AS349Cシリーズ
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
色
白
グレード
クラス100(ISO 5)
仕様
無塵衣、男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108628
AS349C
73
64~106
103
L
¥
4,340
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
翌々日出荷
12108637
AS349C
70
60~102
100
M
¥
4,340
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
取扱停止中
12108646
AS349C
67
56~98
96
S
¥
4,340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください