ステム
ステンレスエーゼ 10本入
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)
2
材質
ステンレス線
径(Φmm)
4(ループ)
全長(mm)
270
仕様
ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
アズワン品番
1-6775-12
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108786
I02110N
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください