曜日別特売

プランジャー缶 J1シリーズ

プランジャー缶 J1シリーズ - JUSTRITE

拭き取り用のワイプにすばやく容易に溶剤を染みこませることができます。
上部のパンを押すと容器の中の液体がパンの上に溜まり、手を離すと液体は容器の中に戻ります。
パンには火炎防止装置が付いていますので、逆火を防止します。

規格米国FM規格適合製品質量(kg)約1.6容量(L)4材質スチール外径×高さH(Φmm×mm)185×275アズワン品番1-8733-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12108960J10308
21,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする