SCAT
安全廃液キャップ用オプション 安全廃液キャップ用排気フィルター
フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
材質
PP
仕様
フィルター表皮面積:1500m
2
/g
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
フィルター交換目安
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12109118
490335
1セット(4個)
3か月
2.5Lタンク用
¥
58,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12109127
490336
1セット(2個)
6か月
5・10Lタンク用
¥
56,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000