スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー
ステリストリップ TM スタンダードスキンクロージャー パープル 5本×50袋
レーヨン不織布テープをフィラメントで補強したスキンクロージャーです。
用途
手術創の皮膚閉鎖、創縁固定に。早期抜糸・抜糸後の創縁固定に。小外傷の閉鎖に。
幅×長さ(mm)
3×75
色
パープル
アズワン品番
0-6825-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000138
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50袋×5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166387
R1540
¥
11,800
¥
10,999
¥
12,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000