ステリストリップ TM スタンダードスキンクロージャー レッド 3×10袋

ステリストリップ TM スタンダードスキンクロージャー レッド 3×10袋 - スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー

レーヨン不織布テープをフィラメントで補強したスキンクロージャーです。

用途手術創の皮膚閉鎖、創縁固定に。早期抜糸・抜糸後の創縁固定に。小外傷の閉鎖に。幅×長さ(mm)6×75レッドアズワン品番0-6825-08医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10袋×3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166396R1541SP
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする