ジャストコーポレーション
デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×2
センサー
K熱電対×2
接点容量
MAX15A×2
電源コード(m)
2(×2)
設定温度(℃)
0~999
センサー寸法(mm)
Φ3.2×200
温度調節精度
±(0.5%FS+1digit)
チャンネル数
2
最小表示単位
1℃
付属品
電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)
本体寸法(mm)
270×150×100
リード線(m)
2
材質
【センサーシース】SUS316
制御方式
ON/OFF制御(リレー式)
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
アズワン品番
1-6540-12
内容量
1個
注意
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166597
TR-KN-TK
¥59,900
¥
57,980
¥63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000