電子制御撹拌機

電子制御撹拌機 - IKA電子制御撹拌機 - IKA

高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。

インターフェースUSB・RS232C付属品USBケーブル処理量(L)MAX100(H2O)適合シャフト径(Φmm)0.5~10直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300内容量1台
注意
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大トルク(N・cm)
質量(kg)
寸法(mm)
粘度範囲(mPa・s)
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166624EUROSTAR 200 control2004.991×231×297~1000006~2000AC100~115(50/60Hz)
658,000
629,800
692,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12166640EUROSTAR 100 control1004.786×230×268~7000030~1300AC100(50/60Hz)
536,000
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする