アズワン
クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー S 100枚×10箱
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番
1-8448-43
内容量
1箱(10箱×100枚)
関連資料:
(0.52MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166728
-
S
約29
ラテックス(パウダーフリー)
ホワイト
粉無
指・手のひら全面エンボス加工
1000
¥
30,800
¥
30,700
¥
33,770
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000