アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入

アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入 - アズワン

速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。

成分【原液】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840仕様【噴射ガス】LPG、CO2タイプ速乾/逆さ噴射可危険等級アズワン品番4-2599-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1箱(30本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166895AT-840mL
12,200
12,100
13,310(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする