アズワン
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質
スチール
架数
1500L×1本架け
質量(kg)
約6
寸法(mm)
約260×260×670
適合ボンベ
Φ140×H990mm)
色
黒
アンカー穴(mm)
Φ10mm×4個
アズワン品番
4-2859-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166904
BFS1500S
¥
13,700
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません