曜日別特売

SUS Filt Powder Sintering 20μm Code F 20in. 1/Pk 1ST

SUS Filt Powder Sintering 20μm Code F 20in. 1/Pk 1ST - Merck(メルクミリポア)
最大差圧(kPa[psi])686その他SUS フィルター パウダー燒結タイプ 20 μm コードF 20 in.カートリッジコードコード F フラットガスケット付 両開型材質ステンレススチール形態カートリッジ孔径(Φμm)20(公称)最大入圧(kPa[psi])686材質(シール)PTFE長さ(cm[inch])20 (50)滅菌繰り返し蒸気滅菌可能アズワン品番61-0270-40内容量1個
注意
※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167105SF20F2001
299,000
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする