小型冷却トラップ

小型冷却トラップ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。
実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。
簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。
有機溶媒の回収が効率的に行えます。

機能スタンバイランプ安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ質量(kg)約15温度(℃)【最低到達】-30除湿量Max.150mL(液回収)接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304冷媒R134a外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です槽内寸法(mm)内径90×145使用環境温度(℃)5~35容量(L)0.85コード257440仕様【冷凍機】空冷式 出力100Wアズワン品番63-1394-83内容量1台
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧AC100V 50/60Hz、エタノール98wt%850mL、撹拌あり、蓋付きの時の値です。性能は室温、二次冷媒の種類などにより異なります。
※室温35℃の時の最低到達温度は-20℃です。
※凍結乾燥機としては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167236UT-500A
228,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする