ケンツメディコ
KM-385用プリンター NEX-C200R-01-CBL
KM-385・385OD用プリンターです。測定数値を印刷できます。感熱紙を使用するサーマルプリンターです。
印字速度
100mm/sec
外径(Φmm)
【ロール紙】最大50(コアレス紙も使用可能)
厚さ(μm)
【用紙】59~75
カッター
テアーバーによる手切り
表示ドット数
384ドット
最大印字幅(mm)
48
幅(mm)
【用紙】58
アズワン品番
64-4061-42
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12167367
0385B556
¥
38,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000