曜日別特売

屋内用 防曇フェイスシールド 4786 100個入

屋内用 防曇フェイスシールド 4786 100個入 - ジェイフィルム屋内用 防曇フェイスシールド 4786 100個入 - ジェイフィルム屋内用 防曇フェイスシールド 4786 100個入 - ジェイフィルム屋内用 防曇フェイスシールド 4786 100個入 - ジェイフィルム屋内用 防曇フェイスシールド 4786 100個入 - ジェイフィルム屋内用 防曇フェイスシールド 4786 100個入 - ジェイフィルム屋内用 防曇フェイスシールド 4786 100個入 - ジェイフィルム屋内用 防曇フェイスシールド 4786 100個入 - ジェイフィルム

機能1内面曇り止め加工(防曇加工)2顎下部分までカバーする形状

寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×570×0.25(展開時)セット内容50シート×2個(1シートに製品2個付き)形状防災面機能曇り止め材質(シールド)PETアズワン品番64-8870-19内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167480-
19,900
19,880
21,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする