プロシェア(ナビス/アズワン)
活性炭フェイスマスク 個包装 50枚入
衛生的な個包装です。
微粒子ろ過効率(PFE)
99%
寸法(mm)
175×95
材質
本体/PP不織布(4層)、ノーズクリップ/PE
細菌ろ過効率(BFE)
99.0%(3μm)
形状
プリーツ
色
ホワイト(炭フィルター部:ブラック)
入数(枚)
50
構造
4層
包装形態
個包装
対象
花粉・ウイルス・風邪
アズワン品番
7-7520-01
ひもタイプ
耳掛け
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12167839
E-315
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください