プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア LEVEL3 サージカルマスク 1箱 50枚入
ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)LEVEL3に対応する防御性の高いサージカルマスクです。
燃焼性
クラス1
材質
PP(ポリプロピレン)不織布(3層構造)、ノーズクリップ/プラスチック
細菌ろ過効率(BFE)
≧98%
呼気抵抗(mmH
2
O/cm
2
)
<5.0
タイプ
【イヤーループ】平ゴム(Φ3.5mm)
微粒子ろ過効率(PFE)
≧98%(0.1μm)
寸法(mm)
175×95
仕様
【液体防護性】160mmHg
形状
プリーツ
色
ホワイト
入数(枚)
50
構造
3層
対象
花粉・ウイルス・風邪
アズワン品番
7-7759-01
ひもタイプ
耳掛け
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12167884
-
¥
1,130
¥
1,007
¥
1,108
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください