曜日別特売

アズワンのペーパータオル 小判

アズワンのペーパータオル 小判 - アズワン
(2件のレビュー)

再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。手軽に使える小判サイズ

材質再生紙100%シートサイズ(mm)170×220質量(kg)袋/約0.26、ケース/約12.3
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121679001CS1ケース(48袋×200枚)96007-829-51
4,980
4,970
5,467(税込)
当日出荷
121679095CS1ケース(5ケース)480007-829-52
22,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
121679095CS84917482エコノミー5CS ペーパータオル モノタロウ 84917482ペーパータオルモノタロウ1箱(200枚×40パック)
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 手洗い

従来使用していたペーパーが値上がりし他にお値打ちなのを探してこちらを購入しました。
柔らかく手触りがいいのですが薄いので枚数を使うためコスパはよくなりません。
以前のペーパーの方が良いとの意見が大半なので再購入はないです。

対象商品 : 12167909
2023-02-03
用途: 手洗い後の拭取り用として
有限会社 ヤマハチアップル

吸水性も良く使用後もコンパクトに纏めることが出来、価格もリーズナブルだったのですが、値上げになって残念・・・
それでも、今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする