曜日別特売

ソフトサージカルマスク ホワイト 50枚入

ソフトサージカルマスク ホワイト 50枚入 - プロシェア(ナビス/アズワン)ソフトサージカルマスク ホワイト 50枚入 - プロシェア(ナビス/アズワン)

やわらかな着け心地&高バリア性肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。日本産業規格「JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ」に適合しています。耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。

微粒子ろ過効率(PFE)0.99ホワイト燃焼性Class 1呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0細菌ろ過効率(BFE)0.99寸法(mm)175×95材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)仕様【液体防護性】16.0kPa(120mmHg)形状プリーツ入数(枚)50対象花粉・ウイルス・風邪アズワン品番7-8350-01ひもタイプ耳掛け内容量1箱(50枚)
注意
※サンプルご用意しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167927-
630
566
623(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする