曜日別特売

上腕血圧計

上腕血圧計 - プロシェア(ナビス/アズワン)上腕血圧計 - プロシェア(ナビス/アズワン)上腕血圧計 - プロシェア(ナビス/アズワン)上腕血圧計 - プロシェア(ナビス/アズワン)上腕血圧計 - プロシェア(ナビス/アズワン)上腕血圧計 - プロシェア(ナビス/アズワン)上腕血圧計 - プロシェア(ナビス/アズワン)上腕血圧計 - プロシェア(ナビス/アズワン)

国際的な精度基準であるAAMI、BIHS、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。妊婦、糖尿病患者はじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売でS カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。

脈拍測定範囲(拍/分)40~199適合腕周(cm)約22~42材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(mmHg)0~299電池寿命約780回寸法(mm)130×90×60.5メモリー機能30回付属品M-Lカフ、収納バック、血圧記録表質量(g)310(乾電池含む)測定方法オシロメトリック法機能【腕帯】フィット性検知機能付、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【脈間隔変動マーク】○、【時計表示】○、【自動電源オフ】○アズワン品番7-869-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00093000測定部位上腕医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167954BP B2 BASIC
5,600
5,544
6,098(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする