手指消毒ボトルスタンド 手押し・足踏み兼用

手指消毒ボトルスタンド 手押し・足踏み兼用 - プロシェア(ナビス/アズワン)

手押しもできる足踏みスタンド手でもボトルをポンピングできますので、車いす利用者など足の不自由な方にもご使用いただけます。

材質ベース/スチール(粉体塗装)、支柱/アルミニウム、トレー/POM、ペダル/ナイロン、足ゴム/SBR寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×305×1270適合寸法(mm)【設置可能ボトル】105×103×140~260アズワン品番7-9226-01繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本体に薬液は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168128DS-01
28,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする