曜日別特売

カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm アイボリー

カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm アイボリー - プロシェア(ナビス/アズワン)

患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。

材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール昇降速度【垂直】上層/約29秒・下降/約25秒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×490~810質量(kg)約66アイボリー角度(°)【背上げ可動】0~70電源AC100~240V 50/60Hz耐荷重(kg)250仕様背上げ付・700mmアズワン品番7-9943-07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168277ATE-7019IV-BR
365,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12168277ATE-7019IV-BR12096895ATE-7019IV-BRATE-7019IV-BR カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズ ナビス(アズワン) 12096895カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズナビス(アズワン)1台
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする