ビーズクッション診察台枕 大人用

ビーズクッション診察台枕 大人用 - プロシェア(ナビス/アズワン)

ソフトな感触で頭部にフィットします。表皮は防水、制菌、難燃素材を採用しています。カバー(別売)は肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。新感覚のソフトタッチ枕

材質中身/ポリスチレンビーズ、カバー/ポリエステル100%(ウレタンラミネート防水加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90カバー裾にゴム入り(被せタイプ)洗濯方法カバー洗濯可/脱水可/乾燥可仕様大人用ブラックアズワン品番8-8644-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168426BP-L
5,300
5,247
5,772(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする