曜日別特売

JUST点滴カート 約50kg

JUST点滴カート 約50kg - プロシェア(ナビス/アズワン)

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい"ちょうどいい"点滴カート!

材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1~3段目)/398×360×240(4段目)天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)耐荷重(kg)引出し/50、全体/200質量(kg)約50付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式天板高さH(mm)900ピンクキャスター径(Φmm)100アズワン品番8-9454-22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168496JIC265
152,000
151,000
166,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする