牛床革手袋 3本指 溶接用
(1件のレビュー)
袖が長く、溶接作業に便利な3本指仕様の牛床革の手袋です。
縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。
補強用の小アテ付き。
用途
主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など
加工
内縫い
袖口仕様
袖なし
内容量
1双
注意
※本体の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますので、これら扱うような作業には使用しないでください。
※直接電気に触れる作業には使用しないでください。感電するおそれがあります。
※刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。破損やけがのおそれがあります。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは使用しないでください。
※直火に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
機能
アテ有無
入数(双)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12126426
-
フリー
約35
約13.0
牛床革
グレー
耐熱
アテ付
1
¥
649
¥714
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください