D3 LED Lights TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。AmberとYellowの2色のレンズカラーはどちらも、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。
OEM のウィンカーに合わせてアンバーと、日中の対向車に対する視認性をさらに高めるためのイエローの2色から選択いただけます。
このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTMレンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。