2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlle

2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlle - DENALI

DENALI 2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlleを使用すると、ハーレーダビッドソンのCANbus電気システムの柔軟性と知性を利用して、アクセサリーの取り付けが劇的に簡単になります。画期的なハーレーダビッドソン CANbus コントローラーは、バイクのオリジナル スイッチまたは DENALI アクセサリー マネージャー ソフトウェアからプラグ アンド プレイ接続と、アフターマーケットおよび純正のハーレーダビッドソン アクセサリーの制御を提供します。
CANsmartTM コントローラーをハーレーダビッドソンの診断ポートに接続するだけで、35以上のプログラム可能なアクセサリー設定にアクセスして、OEMのパッシングランプ、補助ライト、ホーン、ブレーキ ライト、または想像できるその他のアクセサリーを制御できます。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピーク アンペア(連続10アンペア)を提供できます。
CANsmart Harley-Davidsonは、2014年から現在までのすべてのSportster、Dyna、Softail、Touring、CVO、およびTrikeモデルを含む60以上のHarley-Davidsonモデルと互換性があります。
特徴:
ハイ/ロー同期
パッシングランプと補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。
オン/オフと調光。
バイクのOEMのトリップスイッチから、2セットのライトのオン/オフと強度レベル(昼と夜の両方)を個別に制御します。3回クリックしてライトのオン/オフを切り替えるか、3秒間押し続けると調光モードに入り、10%~100%の強度を切り替えることができます。パッシングランプまたは補助ライトを変調するように設定して、他の運転者からの視認性を高めます。
フラッシュ トゥ パス
ハイビームスイッチを3回押すことにより、補助ライトが3倍の速さでストロボします。
ウインカーでキャンセル
この機能は、ウィンカーをオンにすると、対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。
ホーンのインストール
追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケット ホーンをすばやく簡単に接続します。
ホーン付きストロボ
この機能を選択すると、クラクションを鳴らすと、CANsmartTM が自動的にパッシング ランプまたは補助ライトをストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTMホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。
減速時に作動する「スマートブレーキ」テクノロジー
CANsmartTM は車両速度をリアルタイムで読み取り、ブレーキに触れる前に減速中にブレーキ ライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。
フラッシュパターンブレーキ
CANsmartTM は4つの異なるフラッシュパターンを提供し、非常に明るい補助ブレーキライトを後続の運転者にも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます (カリフォルニア州の法定フラッシュ レート)。
ハーレーダビッドソン純正アクセサリーと互換性
CANsmartTM は、ハーレーダビッドソンのアフターマーケットLEDブレーキライトを含むさまざまなアクセサリに「スマートブレーキ」とフラッシュパターンブレーキを提供できます。
スイッチング電源
CANsmartTM は、クリーンなスイッチ 12V 電源を提供するユニバーサルな「アクセサリー」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリ-は、イグニッションでオンとオフに切り替わります。
遅延タイムアウト
この回路のアクセサリーを設定して、タイムアウトを遅らせることもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大 30 秒間、電源が供給されたままになります。
オンボードパワー。
「アクセサリー」回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに理想的です。

適合車種Harley-Davidson Motorcyclesセット内容(1) CANsmartTM コントローラー、(2) 5.5フィートのライト延長ケーブル、(2) OEM パッシングランプ配線アダプター、5フィートのSoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライク配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロ USB プログラミング ケーブル、CANsmartTM アクセサリ マネージャ ソフトウェア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12110019DENDNL.WHS.12300
52,000
51,980
57,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする