D2 Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには2つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには2つのフラッドを使用するか、それぞれの1つを使用して、両方の長所を組み合わせた50/50のTrue-Hybridでご使用いただけます。