DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。
適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。
特徴
D4 ライトポッド:4,380ルーメン
プラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属
信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減
調整機能が向上したオンザフライ照準
パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレート
スポット&ハイブリッドレンズ付属
ECE承認のハイビームスポットオプティクス
同梱内容
DNL.D4.050 - D4 ライトポッド
LAH.04.10800 - KTM Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー


