アサヒペン
カビとりZ 屋内外用ハンドスプレー
ソフトなニオイで作業もラクラク! 浴室はもちろん、外壁・ブロック塀などのカビ・黒ズミの除去や塗装前の下地処理に!
ソフトなニオイで作業もラクラク。
カビ汚れや黒ズミを強力除去。
用途
浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整。
RoHS指令(10物質対応)
対応
成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用の目安
18(1m
2
に対して/回)
主な用途
浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整
液性
アルカリ性
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(500g)
注意
※用途以外に使用しない。
※目に入らないように注意する。
※必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や食酢、アルコール等と混ぜると有害なガスが発生します。
※一度に大量に使ったり、続けて長時間使用しない。
※ゴム手袋を着用し、作業後は必ず手を洗う。
※外国製のタイルやユニットバス、塗装面は変色することがあるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※浴槽にタレ落ちたまま放置すると変色することがあるので、すぐに水で洗い流す。
※衣類や敷物、木製品につくと脱色するので注意する。
※破損を避けるため、落下させない。
※入浴中は絶対に使用しない。
※塗装する場合は、充分洗浄し乾燥させてから行なう。
※芝生や植木などの植物にかからないように注意する(枯れることがある)。
※液が池に流れ込まないように注意する。
※風が強い日は屋外で使用しない。
※使用できないもの:ホーロー、アルミ、真ちゅう等の金属製品(サビの原因になる)、木製品、砂壁、繊維壁、しっくい、布クロス、一部ユニットバスの化粧鋼板壁(磁石がつくタイプ)、獣毛のハケ、ブラシ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12165504
-
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください