シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ

シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ - KAKUIシャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ - KAKUIシャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ - KAKUIシャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ - KAKUIシャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ - KAKUIシャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ - KAKUI

曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度67°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。

用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。対辺寸法(mm)36全長(mm)422ボルト径高力:M22材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)840内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168679KSM-36SB
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする