レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途
各種配管作業に。
定格圧力(MPa)
1.8
材質
ステンレス(SCS14A相当)
流体
液体・気体・粉粒体
ねじの種類
Rc
使用温度範囲(℃)
-20~+80
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(mm)
寸法D(mm)
呼び径(inch)
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12286604
-
26
15
32
1/2
20
27.2
40
¥
3,198
¥3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286620
-
27
20
32
3/4
21
34
40
¥
3,298
¥3,628
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286629
-
34
25
36.7
1
23.5
38
47
¥
3,898
¥4,288
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286638
-
40
32
45.5
1-1/4
28.5
48
55
¥
4,398
¥4,838
(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年1月14日
12286647
-
41
40
53.4
1-1/2
36.5
54
54
¥
4,798
¥5,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286656
-
47.5
50
63
2
45
64
61.5
¥
5,698
¥6,268
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください