MOTOジーンズ ケブラーニット スリムフィット カーゴパンツ

MOTOジーンズ ケブラーニット スリムフィット  カーゴパンツ - RIDEZ(ライズ)MOTOジーンズ ケブラーニット スリムフィット  カーゴパンツ - RIDEZ(ライズ)MOTOジーンズ ケブラーニット スリムフィット  カーゴパンツ - RIDEZ(ライズ)MOTOジーンズ ケブラーニット スリムフィット  カーゴパンツ - RIDEZ(ライズ)MOTOジーンズ ケブラーニット スリムフィット  カーゴパンツ - RIDEZ(ライズ)MOTOジーンズ ケブラーニット スリムフィット  カーゴパンツ - RIDEZ(ライズ)MOTOジーンズ ケブラーニット スリムフィット  カーゴパンツ - RIDEZ(ライズ)MOTOジーンズ ケブラーニット スリムフィット  カーゴパンツ - RIDEZ(ライズ)
(1件のレビュー)

ケブラーニット使用の耐久性抜群のバイク用の黒パンツ
RIDEZ MOTO ジーンズのブラックLINEはライダースを引き立たせ、バイク乗りの心に安心感をも持たせてくれるパンツです。
スリムフィットジョガーパンツは一般的にもバイカージーンズとして定番になった形をオマージュしながら、よりバイクフィットするパンツに仕上がりました。
スリムフィット
世間ではリラックスフィットが流行しておりますが、バイクに乗っていると少しの余りがバタつき、それがストレスに繋がります。
とはいえ、バタつき防止ベルトを随所に配置すると野暮ったくなります。
そうならないためにもこのパンツはスリムフィットで生地も重ため。バタつく要素を排除して、見た目にもスマートなパンツです。

ドローコード
ベルトは時にバイクを傷つけたり、動きが苦しくなったりします。
イージーパンツの大きな特徴であるウェストのドローコード。
ベルトがなく紐で縛るだけで、簡単に締めて、調節もできるのが特徴です。
紐パンタイプでありがなら耐久性があるライディングパンツはRIDEZがおすすめです。
プロテクション・ケブラーニット
全てのRIDEZ MOTO JEANSにはケブラーニットを採用して、それを裏地にしています。
ケブラーニットとは鋼鉄の約10倍の強度。約400度まで燃えない耐熱性。
繊維の分解は不可能で、バイク用のプロテクション生地としては最適なのです。
膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来て、さらにプロテクション性能がアップ。
ポケット
カーゴパンツ最大の特徴でもあるポケットは角度を調整しております。
ライディングの姿勢になった時にちょうど手を入れやすい角度になっています。
バイク専用設計です。

ブラック内容量1個
注意
※膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来ます!
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12196180RDB1031-SS
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12196189RDB1031-MM
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12196198RDB1031-LL
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12196207RDB1031-XLXL
13,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12196180
2026-02-14
用途: バイクのツーリング
農・林・水産業

161cm、60kg
履いた感じはスタイル良くしっかり丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする