SUPREMACY RS903 防風偏光サングラス

SUPREMACY RS903 防風偏光サングラス - RIDEZ(ライズ)SUPREMACY RS903 防風偏光サングラス - RIDEZ(ライズ)SUPREMACY RS903 防風偏光サングラス - RIDEZ(ライズ)SUPREMACY RS903 防風偏光サングラス - RIDEZ(ライズ)

バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。
UV99%カット防風パット付き。
滑り止めパット付き。
スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。
RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。
ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。
デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。
アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。
偏光サングラスとは
乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。
1.構造
ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ
2.特性&効果
変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。
ノーズパッドを調整してレンズとの距離を決めます。
フレーム幅が小さめで小顔な方や女性にもおすすめです。
99%UVカットレンズ使用
※VLT=Visible Light Transmittance(可視透過率)

全幅(mm)145全高(mm)45高さ(mm)38(レンズ)長さ(mm)123(テンプル)全長(mm)158レンズ幅(mm)62内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12196417RS903-BRブラウン
4,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
12196426RS903-SMスモーク
4,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
12196435RS903-Yイエロー
4,800
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする