曜日別特売

クックフォーミー

クックフォーミー - T-fal(ティファール)

多彩なレシピを内蔵しているクックフォーミーは、画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。
手早く作れる前菜や、みんなが喜ぶ贅沢なメインディッシュ、手間のかかるデザートまで、幅広い全250種類のレシピがクックフォーミー本体に入っています。献立に悩まず簡単に美味しいお料理が作れます。

付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイドコード長さ(m)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174254CY8711JP12006.5380×350×3256ホワイト
70,909
取扱い終了
返品不可
代替品有
12174270CY8741JP9004.8324×314×2683ホワイト
68,182
取扱い終了
返品不可
代替品有
12174279CY8748JP9004.8324×314×2683ブラック
68,182
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12174254CY8711JP65311236CY8751JPCY8711JP クックフォーミー ホワイト 6L (スロークッキング対応) T-fal(ティファール) 65311236クックフォーミー ホワイト 6L (スロークッキング対応)T-fal(ティファール)1台
49,980
欠品中
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12174270CY8741JP65311245CY8768JPCY8741JP クックフォーミー ブラック 3L (スロークッキング対応) T-fal(ティファール) 65311245クックフォーミー ブラック 3L (スロークッキング対応)T-fal(ティファール)1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12174279CY8748JP65311245CY8768JPCY8748JP クックフォーミー ブラック 3L (スロークッキング対応) T-fal(ティファール) 65311245クックフォーミー ブラック 3L (スロークッキング対応)T-fal(ティファール)1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする