黒色塗装深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)

黒色塗装深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付) - シルファー

標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。

用途給気用フードとしてメッシュ10MN-10(半ツヤ)材質SUS304内容量1個
関連資料:(0.28MB)取扱説明書:(1.45MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12176774RH-100DN10072(FD)
5,700
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
12176790RH-100DN100120(FD)
5,700
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
12176799RH-150DN15072(FD)
8,500
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
12176808RH-150DN150120(FD)
8,500
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする