シルファー
黒色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
N-10(半ツヤ)
内容量
1個
関連資料:
図面(0.15MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12176835
RHG-100D
72(FD)
100
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12176844
RHG-100D
120(FD)
100
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12176860
RHG-150D
72(FD)
150
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12176869
RHG-150D
120(FD)
150
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください