シルファー
黒色塗装丸型フード LHP-AD(防火ダンパー付)
丸型フードの付いたタイプです。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
N-10(半ツヤ)
内容量
1個
関連資料:
図面(0.17MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12176896
LHP-100AD
100
72(FD)
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12176905
LHP-100AD
100
120(FD)
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12176914
LHP-150AD
150
72(FD)
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12176930
LHP-150AD
150
120(FD)
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください