シルファー
黒色塗装丸型フード LHP-AN(網付)
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
用途
給気用フードとして
メッシュ
10M
色
N-10(半ツヤ)
材質
SUS304
内容量
1個
関連資料:
図面(0.17MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12176939
LHP-100AN
100
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12176948
LHP-150AN
150
¥
5,450
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください