シルファー
白色塗装深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途
給気用フードとして
色
N-93(半ツヤ)
材質
SUS304
メッシュ
10M
内容量
1個
関連資料:
(0.28MB)
取扱説明書:
(1.45MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12177018
RH-100DN
72(FD)
100
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12177027
RH-100DN
120(FD)
100
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12177036
RH-150DN
72(FD)
150
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12177045
RH-150DN
120(FD)
150
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください