曜日別特売

高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス

高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス - ケルヒャー高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス - ケルヒャー高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス - ケルヒャー高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス - ケルヒャー高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス - ケルヒャー高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス - ケルヒャー高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス - ケルヒャー高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス - ケルヒャー
(2件のレビュー)

ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。

用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリングイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納給水温度(℃)40内容量1台
注意
※水道ホースは付属しておりません。ご自宅/市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。
※製品をご使用いただくには、購入後に本体を組み立てる必要があります。 組立時間の目安は、約20分程度を要します。
※50Hz地域用(東日本)は北海道電力、東北電力、東京電力(※一部地域を除く)

※60Hz地域用(西日本)は中部電力、北陸電力、関西電力、四国電力、九州電力、沖縄電力
※混在地域がありますので、電力供給会社にお問い合わせください。"
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大吐出量(L/h)
高圧ホース(m)
消費電力(W)
本体質量(kg)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121804751.603-200.010036010130012.750
オープン
30,980
34,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
121804841.603-201.010036010130012.760
オープン
30,980
34,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
高圧洗浄機 ケルヒャー、その「業務用」と「家庭用」の選択基準は?
家庭用製品と比べて業務用製品は、機能面や管理面をさらに重視して開発されており、ハードな現場や環境での耐久性が高いです。
また、長時間連続使用も可能な仕様となっています。
実際の使用にふさわしいタイプをお選びください。
高圧洗浄機 家庭用 業務用
水圧・水量と洗浄力
連続使用可能時間
冷水・温水
ラインナップ

商品説明動画

K 3 サイレント プラス アプリケーション動画
この動画は、1が参考にしています。
高圧洗浄機による洗車の基本
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 容器の洗浄
株式会社栄電社建設業・工事業

4年前同じK3を購入し電源スイッチ壊れたため同じ機種を購入しました。以前の物より作りがしっかりなったような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 12180475
2023-11-08
用途: 機械の洗浄、粘着性物質の清掃
卸売・小売業

さすがケルヒャーという感じです。ただ、短いショートガンが付属することを望みます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする