曜日別特売

ウルビ

ウルビ - 日亜ペイント
(1件のレビュー)

ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。
比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。
フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。

使用方法
1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい
2.うすめ率
刷毛塗りの場合 20~25%
エアースプレーの場合 30~35%
エアーレススプレーの場合 20~25% を目安にして下さい
3.リコート性
塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい
塗料シンナーを使用し、初期塗装から 6時間以内
初期塗装から 24時間以後
4.重ね塗りの場合
6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど粘度65~75比重1.05±0.05硬度F(三菱ユニ)発火点(℃)400組成中油性フタル酸樹脂エナメル乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120引火点(℃)25不揮発分60~65%仕様光沢90以上(60°-60°SG)・付着性100/100・耐水性良好(室温24時間)・耐揮発油性良好(室温6時間)・耐機械油性良好(室温24時間)・耐候性(光沢低下率)20%以下(屋外曝露1年)主成分中油性フタル酸樹脂エナメル主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性
注意
※中油性フタル酸樹脂特有の、耐リコート性には、よく注意して使用して下さい
※前項リコート時間は、標準塗装(塗装膜厚、通風、気温等)の場合ですので、使用シンナー、塗装方法などで変化します。
※リコートの場合は、ラッカーシンナーの使用はしないで下さい。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12180676-1缶(16kg)16L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180685-1缶(16kg)16L
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12180694-1缶(16kg)赤錆色16L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180710-1缶(16kg)オーカー16L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180719-1缶(16kg)オレンジエロー16L
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180728-1缶(16kg)黄色16L
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180737-1缶(16kg)レモンエロー16L
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180746-1缶(16kg)16L
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180755-1缶(16kg)バーミリオン16L
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180764-1缶(16kg)ワインレッド16L
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180780-1缶(16kg)シアニンブルー16L
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180789-1缶(16kg)シアニングリーン16L
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180798-1缶(16kg)バイオレット16L
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180807-1缶(16kg)マルーン16L
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180816-1缶(15.2kg)シルバー15.2L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180825-1缶(15.2kg)クリアー15.2L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180834-1缶(8kg)8L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180850-1缶(8kg)8L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180859-1缶(8kg)赤錆色8L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180868-1缶(8kg)オーカー8L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180877-1缶(8kg)オレンジエロー8L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180886-1缶(8kg)黄色8L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180895-1缶(8kg)レモンエロー8L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180904-1缶(8kg)8L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180920-1缶(8kg)バーミリオン8L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180929-1缶(8kg)ワインレッド8L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180938-1缶(8kg)シアニンブルー8L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180947-1缶(8kg)シアニングリーン8L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180956-1缶(8kg)バイオレット8L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180965-1缶(8kg)マルーン8L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180974-1缶(7.6kg)シルバー7.6L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180990-1缶(7.6kg)クリアー7.6L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12180999-1缶(4kg)4L
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
12181008-1缶(4kg)4L
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
12181017-1缶(4kg)赤錆色4L
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181026-1缶(4kg)オーカー4L
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181035-1缶(4kg)オレンジエロー4L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181044-1缶(4kg)黄色4L
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181060-1缶(4kg)レモンエロー4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181069-1缶(4kg)4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
12181078-1缶(4kg)バーミリオン4L
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181087-1缶(4kg)ワインレッド4L
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181096-1缶(4kg)シアニンブルー4L
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181105-1缶(4kg)シアニングリーン4L
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
12181114-1缶(4kg)バイオレット4L
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181130-1缶(4kg)マルーン4L
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181139-1缶(3.8kg)シルバー3.8L
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181148-1缶(3.8kg)クリアー3.8L
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181157-1缶(3kg)3L
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181166-1缶(3kg)3L
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-15
用途: 車両の塗装
有限会社ふくだ飲食業

非常に使いやすい、速乾性と光沢が良い
塗装した後の塗装がはがれることがない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする