日亜ペイント
セローズ
超速乾性であり、経済性がよいです。作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくります。タッチアップ性が良いです。肉もち感が優れています。
使用方法
通常は、ラッカープライマー、ラッカーサフェーサーなどの上塗りとして塗装されますが、通常鋼板や木質材の素地に塗装する場合は、脱脂、錆落とし等の素地調整を充分おこなってください。
セローズに対し、ラッカーシンナー#360 100~120%、空気圧2.5~3.5kg/平方センチでスプレーしてください。
発火点(℃)
170
乾燥時間(分)
指触:5~10、硬化:20~40
不揮発分
30~35%
硬度
F(三菱ユニ)
引火点(℃)
8
組成
工業用硝化綿ラッカー
比重
1.05±0.05
粘度
90~100
仕様
付着性:碁盤目テープ剥離 80~90/100、耐衝撃試験:300g×40cm合格、耐水性:良好(JIS K5532による)
主成分
工業用硝化綿ラッカー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
速乾性
危険物の性状
非水溶性
全125種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジエロー
オーカー
ゴールド
シアニングリーン
シアニンブルー
シルバー
バイオレット
バーミリオン
マルーン
レモンエロー
ワインレッド
木工用クリヤー
白
赤
赤錆色
金属用クリアー
黄色
黒
内容量
選択してください
1缶(0.9kg)
1缶(1kg)
1缶(2kg)
1缶(3kg)
1缶(3.8kg)
1缶(7.6kg)
1缶(15.2kg)
125種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12181638
-
1缶(15.2kg)
白
15.2L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181647
-
1缶(15.2kg)
黒
15.2L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181656
-
1缶(15.2kg)
赤錆色
15.2L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181665
-
1缶(15.2kg)
オーカー
15.2L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181674
-
1缶(15.2kg)
オレンジエロー
15.2L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181690
-
1缶(15.2kg)
黄色
15.2L
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181699
-
1缶(15.2kg)
レモンエロー
15.2L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181708
-
1缶(15.2kg)
赤
15.2L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181717
-
1缶(15.2kg)
バーミリオン
15.2L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181726
-
1缶(15.2kg)
ワインレッド
15.2L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181735
-
1缶(15.2kg)
シアニンブルー
15.2L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181744
-
1缶(15.2kg)
シアニングリーン
15.2L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181760
-
1缶(15.2kg)
バイオレット
15.2L
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181769
-
1缶(15.2kg)
マルーン
15.2L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181778
-
1缶(15.2kg)
シルバー
15.2L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181787
-
1缶(15.2kg)
金属用クリアー
15.2L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181796
-
1缶(15.2kg)
木工用クリヤー
15.2L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181814
-
1缶(7.6kg)
白
7.6L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181830
-
1缶(7.6kg)
黒
7.6L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181839
-
1缶(7.6kg)
赤錆色
7.6L
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181848
-
1缶(7.6kg)
オーカー
7.6L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181857
-
1缶(7.6kg)
オレンジエロー
7.6L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181866
-
1缶(7.6kg)
黄色
7.6L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181875
-
1缶(7.6kg)
レモンエロー
7.6L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181884
-
1缶(7.6kg)
赤
7.6L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181900
-
1缶(7.6kg)
バーミリオン
7.6L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181909
-
1缶(7.6kg)
ワインレッド
7.6L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181918
-
1缶(7.6kg)
シアニンブルー
7.6L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181927
-
1缶(7.6kg)
シアニングリーン
7.6L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181936
-
1缶(7.6kg)
バイオレット
7.6L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181945
-
1缶(7.6kg)
マルーン
7.6L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181954
-
1缶(7.6kg)
シルバー
7.6L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181970
-
1缶(7.6kg)
金属用クリアー
7.6L
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181979
-
1缶(7.6kg)
木工用クリヤー
7.6L
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12181997
-
1缶(3.8kg)
白
3.8L
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12182006
-
1缶(3.8kg)
黒
3.8L
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182015
-
1缶(3.8kg)
赤錆色
3.8L
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182024
-
1缶(3.8kg)
オーカー
3.8L
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182040
-
1缶(3.8kg)
オレンジエロー
3.8L
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182049
-
1缶(3.8kg)
黄色
3.8L
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182058
-
1缶(3.8kg)
レモンエロー
3.8L
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182067
-
1缶(3.8kg)
赤
3.8L
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182076
-
1缶(3.8kg)
バーミリオン
3.8L
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182085
-
1缶(3.8kg)
ワインレッド
3.8L
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182094
-
1缶(3.8kg)
シアニンブルー
3.8L
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182110
-
1缶(3.8kg)
シアニングリーン
3.8L
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182119
-
1缶(3.8kg)
バイオレット
3.8L
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182128
-
1缶(3.8kg)
マルーン
3.8L
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182137
-
1缶(3.8kg)
シルバー
3.8L
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12182146
-
1缶(3.8kg)
金属用クリアー
3.8L
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ