曜日別特売

オメガウレタン(油性上塗り)

オメガウレタン(油性上塗り) - 日亜ペイント

オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。
ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。
リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。
1.1液型で取り扱いが便利である。
2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。
3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。
4.リコートフリーで作業性がよい。

使用方法
1.素地調整
脱脂が充分でないと、密着不良の原因となります。脱脂は充分に行ってください。
2.うすめはペイントシンナー(塗料シンナー)
または、エナメルシンナーを使用して下さい。
3.うすめの割合
スプレーの場合 40~50%
刷毛・ローラーの場合 20~30%
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120塗布面積(m2/kg)7~8塗布方法刷毛/ローラー/スプレー組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料仕様碁盤目試験: 10/10主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐候性・光沢危険物の性状非水溶性
全90種類を絞り込む
内容量
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12182715-1缶(16kg)16L
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12182724-1缶(16kg)16L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182740-1缶(16kg)赤錆色16L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182749-1缶(16kg)オーカー16L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182758-1缶(16kg)オレンジエロー16L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182767-1缶(16kg)黄色16L
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182776-1缶(16kg)レモンエロー16L
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182785-1缶(16kg)16L
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182794-1缶(16kg)バーミリオン16L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182810-1缶(16kg)ワインレッド16L
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182819-1缶(16kg)シアニンブルー16L
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182828-1缶(16kg)シアニングリーン16L
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182837-1缶(16kg)バイオレット16L
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182846-1缶(16kg)マルーン16L
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182855-1缶(15.2kg)クリアー15.2L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182864-1缶(8kg)8L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182880-1缶(8kg)8L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182889-1缶(8kg)赤錆色8L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182898-1缶(8kg)オーカー8L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182907-1缶(8kg)オレンジエロー8L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182916-1缶(8kg)黄色8L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182925-1缶(8kg)レモンエロー8L
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182934-1缶(8kg)8L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182950-1缶(8kg)バーミリオン8L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182959-1缶(8kg)ワインレッド8L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182968-1缶(8kg)シアニンブルー8L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182977-1缶(8kg)シアニングリーン8L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182986-1缶(8kg)バイオレット8L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12182995-1缶(8kg)マルーン8L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183004-1缶(7.6kg)クリアー7.6L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183020-1缶(4kg)4L
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183029-1缶(4kg)4L
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183038-1缶(4kg)赤錆色4L
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183047-1缶(4kg)オーカー4L
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183056-1缶(4kg)オレンジエロー4L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183065-1缶(4kg)黄色4L
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183074-1缶(4kg)レモンエロー4L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183090-1缶(4kg)4L
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183099-1缶(4kg)バーミリオン4L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183108-1缶(4kg)ワインレッド4L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183117-1缶(4kg)シアニンブルー4L
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183126-1缶(4kg)シアニングリーン4L
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183135-1缶(4kg)バイオレット4L
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183144-1缶(4kg)マルーン4L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183160-1缶(3.8kg)クリアー3.8L
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183169-1缶(3kg)3L
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183178-1缶(3kg)3L
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183187-1缶(3kg)赤錆色3L
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183196-1缶(3kg)オーカー3L
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
12183205-1缶(3kg)オレンジエロー3L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする