日亜ペイント
X・O硬化剤
XO(エックスオー)専用硬化剤
使用方法
1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※硬化剤は、空気中の湿気(水分)と反応するので、新缶の場合窒素ガスを封入しています。一旦開封した後は、使用後直ちに密栓し乾燥した冷暗所に保存して下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12184578
-
1缶(4kg)
4L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184587
-
1缶(1kg)
1L
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184596
-
1缶(0.25kg)
0.25L
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください