曜日別特売

ネオ・ハイエース

ネオ・ハイエース - 日亜ペイント

フタル酸樹脂の空気酸化乾燥機構と、アクリル樹脂のラッカー型乾燥機構を組み合わせたネオ・ハイエースは、骨格としてアクリル樹脂塗膜をつくります。
アクリル樹脂特有の耐久力、付着性、硬度をもち、フタル酸樹脂特有の深みのある落ちついた光沢をもつ、使いやすい速乾性一液型エナメルです。
1.ラッカー型の超速乾性である
2.高い光沢を持ち、肉持ちが良い
3.アクリル樹脂特有の優れた耐候性を持つ
4.リコートフリーなので作業性が良い
5.1液型なので塗装方法が簡単である

使用方法
1.うすめは、ネオ・ハイエースシンナーを使用して下さい。塗料用シンナー(ペイントシンナー)では溶解しません
2.刷毛塗りの場合、乾燥が速いので作業性をよくするため、キシレン主体の乾燥の遅いシンナーを使用して下さい
3.タッチアップの場合も、刷毛を使用する時は同様のシンナーを使用して下さい
4.塗装方法に応じて薄め率を次のように調節して下さい
エアースプレーの場合 40~50%
静電塗装の場合 50~60%
刷毛塗りの場合 20~25%
用途建築用重機/軽車両/工作機械/建設機械/危険標識/プラント類/タンク類/鉄製遊具など引火点(℃)25乾燥時間(分)指触:10、半硬化:20粘度70~80発火点(℃)420比重1.05±0.05不揮発分50~60%硬度F(三菱ユニ)組成フタル酸変性アクリル樹脂エナメル仕様リコート性:各時間とも良好・光沢:90~95(60°-60°SG)・耐屈曲性:3mm合格・耐水性:96時間合格・耐揮発油:6時間合格・耐マスキング性:4時間合格・耐候性(光沢低下率):10%以下(ウエザオメーター600時間後)・変色率:⊿E=0.5主成分フタル酸変性アクリル樹脂エナメル主な用途建築用重機/軽車両/工作機械/建設機械/危険標識/プラント類/タンク類/鉄製遊具など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久性、速乾性危険物の性状非水溶性
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12184605-1缶(16kg)16L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184614-1缶(16kg)16L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184630-1缶(16kg)赤錆色16L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184639-1缶(16kg)オーカー16L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184648-1缶(16kg)オレンジエロー16L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184657-1缶(16kg)黄色16L
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184666-1缶(16kg)レモンエロー16L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184675-1缶(16kg)16L
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184684-1缶(16kg)バーミリオン16L
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184700-1缶(16kg)ワインレッド16L
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184709-1缶(16kg)シアニンブルー16L
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184718-1缶(16kg)シアニングリーン16L
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184727-1缶(16kg)バイオレット16L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184736-1缶(16kg)マル―ン16L
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184745-1缶(15.2kg)クリアー15.2L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184754-1缶(8kg)8L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184770-1缶(8kg)8L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184779-1缶(8kg)赤錆色8L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184788-1缶(8kg)オーカー8L
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184797-1缶(8kg)オレンジエロー8L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184806-1缶(8kg)黄色8L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184815-1缶(8kg)レモンエロー8L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184824-1缶(8kg)8L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184840-1缶(8kg)バーミリオン8L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184849-1缶(8kg)ワインレッド8L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184858-1缶(8kg)シアニンブルー8L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184867-1缶(8kg)シアニングリーン8L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184876-1缶(8kg)バイオレット8L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184885-1缶(8kg)マル―ン8L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184894-1缶(7.6kg)クリアー7.6L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184910-1缶(4kg)4L
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184919-1缶(4kg)4L
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184928-1缶(4kg)赤錆色4L
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184937-1缶(4kg)オーカー4L
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184946-1缶(4kg)オレンジエロー4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184955-1缶(4kg)黄色4L
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184964-1缶(4kg)レモンエロー4L
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184980-1缶(4kg)4L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184989-1缶(4kg)バーミリオン4L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12184998-1缶(4kg)ワインレッド4L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12185007-1缶(4kg)シアニンブルー4L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12185016-1缶(4kg)シアニングリーン4L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12185025-1缶(4kg)バイオレット4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12185034-1缶(4kg)マル―ン4L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12185050-1缶(3.8kg)クリアー3.8L
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
12185059-1缶(3kg)3L
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12185068-1缶(3kg)3L
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12185077-1缶(3kg)赤錆色3L
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
12185086-1缶(3kg)オーカー3L
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12185095-1缶(3kg)オレンジエロー3L
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする