セローズ ニチライン

セローズ ニチライン - 日亜ペイント

セローズ ニチラインはコンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用硝化綿ラッカー系塗料です。
コンクリートはアルカリ性ですので、一般的な塗料の合成樹脂調合ペイントやフタル酸系樹脂塗料では塗膜が冒される可能性が高い。
ニチラインはこのような心配がなく、しかもコンクリートへの付着性が優れています。
1.乾燥が速く、1時間以内で歩行が可能です。
2.刷毛やローラーでの塗装作業が簡単です。
3.重ね塗りや、タッチアップ性に優れています。
4.耐水性、耐揮発油性に優れています。
5.高い光沢を発揮します。

用途道路ライン希釈液#300ラッカーシンナー ・#360ラッカーシンナー不揮発分35~45%乾燥時間(分)30~60粘度85~95(at25℃)塗布方法刷毛・ローラー塗布面積(m2/kg)2~4組成変性硝化綿ラッカー主成分変性硝化綿ラッカー主な用途道路ライン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾性、耐水性、耐揮発油性危険物の性状非水溶性
注意
※被塗面の砂、ゴミ、水分、油分等は充分取り除いて下さい。
※1回目はラッカーシンナーで120%~150%に薄めて下さい。
※2回目は100%~120%に薄めて重ね塗りして下さい。
※水の含み易いところには適しません。
※塗装時の注意点
速乾性であるため、湿度に注意(ブラッシングすることがある)して下さい。
多湿時は10~20%のリターダーを混合すれば防ぐことができます。
※保管時の注意点
塗料及びシンナーを吸湿する性質がありますので、保管時には必ず密封して下さい。
一旦皮張りや分離を起こした塗料は水分を吸っているので、元には戻りません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12189076-1缶(15.2kg)15.2L
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189085-1缶(15.2kg)黄 ロードエロー15.2L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189094-1缶(3.8kg)3.8L
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
12189110-1缶(3.8kg)黄 ロードエロー3.8L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする